Koloběžka s plošinou Cargo Scooter, Typ: CS

Artiklové číslo: 915650 CS
Sleva
14 066,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Barva Šedá
S posuvným madlem ano
Materiálu rukojeť plast
Hoffmann – rastr perforované stěny 9×9 mm
Typ válečků pevné kolečko; Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, pevné kolečko ne
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ne
Počet roliček, pevné kolečko 2 ks
Počet roliček, Řiditelné kolečko 1 ks
Počet kol/koleček celkem 3 ks
Vnější průměr kola/válečku 200 mm
Materiál kola/válečku TPE
Povrchová vrstva nezanechávající stopy ano
Rozsah použití Přepravní vozík
Druh produktu Koloběžka
Povlak S práškovým lakem
Materiál ocel
Konstrukční provedení konstrukce z ocelových trubek
Tragfähigkeit max. 200 kg
Šířka celkem Bg 700 mm
Celková hloubka Tg 1 510 mm
Výška celková Hg 988 mm
Hmotnost 47 kg
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 915650 CS
EAN / GTIN 4069515040761
Číslo výrobce 915650 CS
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stabilní koloběžka pro rychlou a bezpečnou vnitropodnikovou přepravu nářadí a materiálů. Díky 3 kolům ⌀ 200 mm, s TPE povlakem nezanechávajícím stopy, s minimálním valivým odporem, nízkou hlučností za jízdy a s ochranou proti namotávání vláken. Deska koloběžky s protiskluzovým povrchem pro bezpečnou stabilitu chodidla. Nožní brzda a zvonek, možnost zajištění řidítek visacím zámkem. Rukojeti s dvousložkovým opláštěním 2K Haptoprene® pro nejvyšší komfort − i s mokrýma nebo mastnýma rukama. Praktická ložná plocha s bambusovou deskou a odnímatelnou bezpečnostní tyčí. Děrovaná stěna □ 9×9 mm v rastru 37 mm ze dvou stran pro uchycení háků a držáků GARANT easyFix a příslušenství děrovaných stěn. Zásuvka pod ložnou plochou.

Zvláštní příslušenství:

Zásuvkový nástavec č. 915660; L-BOXX®-upínač č. 915663; visací zámek č. 085880 vel. 30.

Lakování:

Antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Koloběžka s plošinou Cargo Scooter je určena pouze pro vnitropodnikovou přepravu. Výrobek nesmíte používat v silničním provozu. Používejte pouze na rovných průmyslových podlahách.
Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Warning:

Stanovené použití

    Nesprávné použití
    • Pouze pro použití ve vnitřních prostorách. Přeprava nákladu v průmyslových a komerčních prostorách. Použití výhradně pro 1 osobu. Maximální rychlost 10 km/h. Použití pouze na rovném, zpevněném povrchu. Použití ve venkovním prostředí. Použití na veřejných komunikacích. Použití ve svahu nebo na svažitých úsecích. Přeprava více osob. Jízda rychlostí vyšší než 10 km/h. Použití na nerovném nebo nezpevněném povrchu. Ovládání bez rukou na řídítkách. Nepřekračujte nosnost.