Cargo Scooter, Tip: CS

Cod articol.: 915650 CS
Reducere
573,78 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7016
Nuanță, gri Gri antracit
Culoarea gri
Cu mâner de împingere da
Materialul mâner plastic
Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Tipul de rolă role fixe; Role de ghidare
Frână, role fixe nu
Frână, Role de ghidare nu
Număr de role, role fixe 2 buc.
Număr de role, Role de ghidare 1 buc.
Număr total roți/role 3 buc.
Diametru exterior roată/rolă 200 mm
Material roată/rolă TPE
Strat de rulare fără amprentă da
Domeniu de utilizare Cărucior pentru transport
Tip produs Scuter
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Material oțel
Model de construcţie construcţie din ţeavă de oţel
Tragfähigkeit max. 200 kg
Lăţime totală Bg 700 mm
Adâncime totală Tg 1.510 mm
Înălţimea totală Hg 988 mm
Greutate 47 kg
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 915650 CS
EAN / GTIN 4069515040761
Număr producător 915650 CS
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Scooter robust pentru transportul intern rapid și sigur al uneltelor și materialelor. Rezistent la înclinare datorită celor 3 roți, ⌀ 200 mm, cu bandă de rulare TPE care nu lasă urme, rezistență minimă la rulare, zgomot de rulare redus și protecţie împotriva agăţării firelor. Placa pentru picioare cu suprafață antiderapantă pentru o poziție sigură a piciorului. Cu frână de picior și clopoțel, volanul poate fi fixat cu un lacăt. Mânere cu Haptoprene® din 2 componente pentru confort maxim – chiar şi cu mâinile ude sau uleioase. Suprafață practică de încărcare cu placă de bambus și bară de siguranță detașabilă. Cu panou perforat pe două părți □ 9×9 mm la un interval de 37 mm pentru montarea cârligelor și suporturilor GARANT easyFix, precum și a accesoriilor pentru panouri perforate. Cu un sertar sub suprafața de încărcare.

Accesorii opţionale:

Atașament sertar cod 915660; suport L-BOXX® cod 915663; lacăt cod 085880 ref. 30.

Culoare:

Antracit RAL 7016, acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Cargo Scooter numai pentru transport intern. Nu poate fi utilizat în traficul rutier. Se foloseşte numai pe suprafeţe industriale plane.
Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei

    Utilizare necorespunzătoare
    • Numai pentru utilizare în interior Transportul de încărcături în zone industriale și comerciale Utilizare exclusiv pentru o singură persoană Viteză maximă de 10 km/h Utilizare numai pe suprafețe plane și fixate Utilizare în exterior Utilizare pe drumurile publice Utilizare pe pante sau pe trasee în pantă Utilizare cu viteze de peste 10 km/h Utilizare pe teren denivelat sau nepavat Utilizare fără mâinile pe ghidon Nu depășiți capacitatea portantă.