• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Uchwyt L-BOXX® do Cargo Scooter, typ: 1

Nr art.: 915663 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Srebrna
Rodzaj produktu Skrzynka
Szerokość zewnętrzna 460 mm
Wysokość zewnętrzna 35 mm
Głębokość zewnętrzna 400 mm
Masa 1,5 kg
Materiał z blachy stalowej
Właściwości Do układania w stosy
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 915663 1
EAN / GTIN 4069515040327
Numer producenta 915663 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyt wykonany z blachy stalowej do przykręcania do płyty bambusowej Cargo Scooter. L-BOXX® można zatrzasnąć na uchwycie, co zapobiega ślizganiu na powierzchni ładunkowej i umożliwia bezpieczny transport. L-BOXX® można układać w stos do wysokości 700 mm.

Pasuje do:

L-BOXX® nr 693330, 693335, 693337, 693345.

Powłoka lakiernicza:

Srebrny, lakier proszkowy.