{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Scotchcal | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Scotchcal™ Schutzlaminat 8588G; 3M™ Scotchcal™ Schutzlaminat 8590M | |
| Farbe | transparent | |
| Produktart | Schutzfolie | |
| Breite Folie | 1,22 m | |
| Länge Folie | 50 m | |
| Material Folie | Polyvinylchlorid (PVC) | |
| Eigenschaften | UV-beständig; abriebfest | |
| Transparenz | 100 % | |
| Wiederverwendbar | nein |
| Artikelnummer | 7100150036 | |
| EAN / GTIN | 04549395784516 | |
| Herstellernummer | 7100150036 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |