3M™ Scotchcal™ Lesklý ochranný laminát 8588G, 1220 mm x 50 m

Artiklové číslo: 7100150036
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada Scotchcal
Označení výrobce 3M™ Scotchcal™ Schutzlaminat 8588G; 3M™ Scotchcal™ Schutzlaminat 8590M
Barva Transparentní
Druh produktu Ochranná fólie
Šířka fólie 1,22 m
Délka fólie 50 m
Materiál fólie polyvinylchlorid (PVC)
Vlastnosti Odolávající UV záření; odolná proti odírání
Transparentnost 100 %
Opakovaně použitelný ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100150036
EAN / GTIN 04549395784516
Číslo výrobce 7100150036
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Lesklý ochranný laminát vyrobený z pružné fluoropolymerové směsi byl speciálně navržen tak, aby chránil hotovou grafiku před skvrnami, oděrem, UV světlem a graffiti. Laminát je odolný vůči chemikáliím a odolává většině čističů potřebných k odstranění graffiti. Společnost 3M doporučuje tiskový film 3M™ Controltac™ IJ180-10, 3M™ Controltac™ Tisková fólie IJ180Cv3-10, 3M™ Tiskací fólie IJ180mC-10, 3M™ Tiskací fólie IJ180mC-114, 3M™ Tiskací fólie IJ180mC-120, 3M™

Výhoda:

  • Ochrana proti graffiti v lesklé nebo matné optice
  • Graffiti jsou snadno a úplně odstraněny
  • Po odstranění grafitti nejsou žádné „obrazy duchů“
  • Ochrana před UV

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Scotchcal" Zobrazit všechny