3M™ Lámina protectora Antigraffiti 8588G, 1220 mm x 50 m

Número de artículo: 7100150036
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
Serie Scotchcal
Denominación del fabricante 3M™ Scotchcal™ Schutzlaminat 8588G; 3M™ Scotchcal™ Schutzlaminat 8590M
Color transparente
Tipo de producto Lámina protectora
Anchura lámina 1,22 m
Longitud lámina 50 m
Material lámina policloruro de vinilo (PVC)
Características Resistente a los rayos UV; resistente a la abrasión
Transparencia 100 %
Reutilizable no

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100150036
EAN / GTIN 04549395784516
Número del fabricante 7100150036
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El laminado protector brillante hecho de una mezcla flexible de fluoropolímeros ha sido especialmente diseñado para proteger el gráfico acabado de manchas, abrasión, luz UV y graffiti. El laminado es resistente a los productos químicos y resiste la mayoría de los limpiadores necesarios para eliminar el graffiti. 3M recomienda la película de impresión 3M™ Controltac™ IJ180-10, la película de impresión 3M™ IJ180Cv3-10, la película de impresión 3M™ IJ180mC-10, la película de impresión 3M™ IJ180mC-114, la película de impresión 3M™ IJ180mC-120, 3M™

Ventaja:

  • Lámina de Protección anti-graffiti, con acabado brillo
  • Los grafittis se eliminan de forma fácil y completa
  • No se produce una imagen distorsionada después de eliminar el graffiti
  • Protección UV

Descargas y documentos

De la misma serie "Scotchcal" Ver todos