Zestaw narzędzi w plecaku 19-elem., typ: 1

Nr art.: 685045 1
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj przechowywania Torby
Opakowanie Plecak
Liczba elementów w zestawie 19 szt.
Mobilność +++
zasilanie energią Bez zasilania
Rodzaj produktu Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 685045 1
EAN / GTIN 4069515069281
Numer producenta 685045 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Mobilność: +++ (idealne do zastosowań mobilnych)
Kompaktowy, liczący 19 elementów zestaw elektronarzędzi GARANT oferuje przemyślany wybór niezbędnych narzędzi do instalacji elektrycznych, prac konserwacyjnych i profesjonalnych usług serwisowych. Zestaw zawiera plecak narzędziowy GreenPlus 692210, nóż do kabli, szczypce do ściągania izolacji, wkrętak VDE, nóż introligatorski, przecinak dla elektryków, klucz uniwersalny oraz inne artykuły uzupełniające – idealnie dobrane, aby zapewnić precyzyjną, bezpieczną i wydajną pracę w branży elektrotechnicznej. Trwały i wytrzymały plecak na narzędzia GreenPlus 692210 zapewnia wysoką ergonomię noszenia, przejrzystą organizację i niezawodną ochronę wszystkich narzędzi. Dzięki inteligentnemu podziałowi wnętrza użytkownik ma wszystko pod ręką i może swobodnie pracować w różnych miejscach. Wypróbowane w praktyce, gotowe do natychmiastowego użycia kompleksowe rozwiązanie – skraca czas wyszukiwania, zwiększa bezpieczeństwo pracy i poprawia wydajność wszystkich prac elektrycznych i instalacyjnych.

W dostawie:

Wkrętaki do śrub Phillips, izolowane wg VDE: Po 1 szt. nr 668902 wielk. 1; 2
Wkrętaki do śrub Pozidriv, z izolacją VDE: po 1 szt. nr 668912 wielk. 1; 2
Wkrętak płaski, z izolacją VDE: Po 1 szt. nr 662902 wielk. 2,5; 3,5
Próbnik napięcia 2K: 1 szt. nr. 665015 wielk. 3
Klucz uniwersalny: 1 szt. nr. 623600 wielk. 1
Szczypce do ściągania izolacji: 1 szt. nr. 728614 wielk. 10
Szczypce płaskie okrągłe, z izolacją VDE: 1 szt. nr. 713710 wielk. 200
Kombinerki masywne: 1 szt. nr. 701910 wielk. 180
Boczne szczypce tnące, izolowane wg VDE: 1 szt. nr. 725310 wielk. 160
Szczypce do ściągania izolacji kabli: 1 szt. nr 728093 wielk. 8-13
Nóż introligatorski: 1 szt. nr. 845020 wielk. 18
Nóż do kabli: 1 szt. nr 844500, wielk. 1
Młotki ślusarskie: 1 szt. nr 750110 wielk. 300
Metrówki: 1 szt. nr. 466200 wielk. 2
Miara zwijana, 3 m: 1 szt. nr. 461900 wielk. 3
Przecinak dla elektryków: 1 szt. nr. 743000 wielk. 200
Plecak: 1 szt. nr. 692210 wielk. 1

Wskazówka:

Asortyment jest dostarczany w stanie uzupełnionym.
Każdy zestaw ma oznaczenie stopnia mobilności od („idealny do zastosowań mobilnych” do „nadaje się raczej do zastosowań stacjonarnych”), które wskazuje, w jakim stopniu dany asortyment nadaje się do zastosowań mobilnych lub do stałego stanowiska pracy.