Szczypce tnące boczne, chromowane izolowane wg VDE, długość całkowita: 140mm

Nr art.: 725310 140
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
123 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ szczypiec Standardowa obcinaczka boczna
Materiał Specjalna stal narzędziowa
Długość całkowita L 140 mm
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut (miękki)
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201; DIN ISO 5749
Sprawdzono do 1 000 V
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Kształt szczęk wersja płaska
Położenie szczęk proste
Wykonanie szczęk wersja gładka
Średnica maks., Drut (miękki) 4 mm
Średnica maks., Drut (twardy) 1,8 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą tak
Przegub z włączaną sprężyną rozwierającą nie
Kolor Żółty; Czerwony
Wersja 2K
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Właściwości Pełna izolacja
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 725310 140
EAN / GTIN 4045197501639
Numer producenta 725310 140
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Smukły kształt, ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC).
Szczypce chromowane, uchwyty z ergonomicznymi nasadkami z kilku rodzajów materiału z przyczepną powłoką Haptoprene.
Izolacja wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 do prac pod napięciem do 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.