Surtido de herramientas en mochila 19 piezas, Tipo: 1

Número de artículo: 685045 1
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de almacenamiento Bolsa
Embalaje Mochila
Número de piezas incluidas 19 ud.
Movilidad +++
Suministro de energía Sin suministro de energía
Tipo de producto Surtido de herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 685045 1
EAN / GTIN 4069515069281
Número del fabricante 685045 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Movilidad: +++ (ideal para uso móvil)
El compacto surtido de herramientas eléctricas GARANT, compuesto por 19 piezas, ofrece una cuidada selección de herramientas esenciales para instalaciones eléctricas, trabajos de mantenimiento y servicios profesionales. Incluye una mochila para herramientas GreenPlus 692210, cuchillo pelacables, alicate pelacables, destornillador VDE, cúter, punzón de electricista, llave universal y otros artículos complementarios, combinados de forma óptima para trabajar con precisión, seguridad y eficiencia en el ámbito eléctrico. La mochila para herramientas GreenPlus 692210, sostenible y resistente, ofrece una gran ergonomía de transporte, una vista general de la organización y una protección segura para todas las herramientas. Gracias a su inteligente distribución interior, el usuario tiene todo a mano y puede trabajar con flexibilidad en diferentes lugares. Una solución integral probada en la práctica y lista para usar: reduce el tiempo de búsqueda, mejora la seguridad en el trabajo y aumenta la eficiencia en todas las tareas eléctricas y de instalación.

Volumen de suministro:

Destornillador para Phillips, aislado según VDE: 1 ud. n.° 668902 de cada tam. 1; 2
Destornillador para Pozidriv, aislado según VDE: 1 ud. n.° 668912 de cada tam. 1; 2
Destornillador para ranuras, aislado según VDE: 1 ud. n.° 662902 de cada tam. 2,5; 3,5
Comprobador de tensión de 2 componentes: 1 ud. n.° 665015 tam. 3
Llave universal: 1 ud. n.° 623600 tam. 1
Alicate pelacables: 1 ud. n.° 728614 tam. 10
Alicate de boca redonda plana, aislado según VDE: 1 ud. n.° 713710 tam. 200
Alicate universal, modelo resistente: 1 ud. n.° 701910 tam. 180
Alicate de corte lateral, aislado según VDE: 1 ud. n.° 725310 tam. 160
Pelador de cables: 1 ud. n.º 728093 tam. 8-13
Cúter: 1 ud. n.° 845020 tam. 18
Cuchillos pelacables: 1 ud. n.º 844500 tam. 1
Martillo de herrero: 1 ud. n.º 750110 tam. 300
Metro plegable: 1 ud. n.° 466200 tam. 2
Cinta métrica enrollable, 3 m: 1 ud. n.° 461900 tam. 3
Cinceles para electricistas: 1 ud. n.° 743000 tam. 200
Mochila: 1 ud. n.° 692210 tam. 1

Nota:

El surtido se entrega ya surtido.
Cada surtido cuenta con un nivel de movilidad (ideal para uso móvil o más adecuado para uso fijo) que indica en qué medida el surtido es adecuado para aplicaciones móviles o para un puesto de trabajo fijo.