Verktygssortiment i ryggsäck 19 delar, Typ: 1

Art-nr.: 685045 1
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
26 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ av förvaring ficka
Förpackning ryggsäck
Antal delar som ingår 19 St.
Mobilitet +++
Energiförsörjning ingen enerigförsörjning
Produktslag verktygssortiment

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 685045 1
EAN/GTIN 4069515069281
Tillverkarens nummer 685045 1
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Mobilitet: +++ (idealisk för mobil användning)
Det kompakta GARANT sortimentet av elverktyg med 19 delar erbjuder ett genomtänkt urval av viktiga verktyg för elinstallationer, underhållsarbeten och professionella servicearbeten. Det omfattar en GreenPlus verktygsryggsäck 692210, kabelkniv, avisoleringstång, VDE-skruvdragare, kutterkniv, elektrikermejsel, universalnyckel samt ytterligare tillbehör – optimalt sammansatt för precist, säkert och effektivt arbete inom elområdet. Den hållbara och robusta GreenPlus verktygsryggsäcken 692210 erbjuder hög bärkomfort, överskådlig organisation och säkert skydd för alla verktyg. Tack vare den smarta utformningen inuti ryggsäcken har användaren allt inom räckhåll och kan arbeta flexibelt på olika arbetsplatser. En beprövad, bruksklar helhetslösning – minskar söktiden, ökar arbetssäkerheten och förbättrar effektiviteten vid alla el- och installationsarbeten.

Leveransinnehåll:

Skruvdragare för Phillips, VDE-isolerad: Vardera 1 st. nr 668902 storlek 1; 2
Skruvdragare för Pozidriv, VDE-isolerad: Vardera 1 st. nr 668912 storlek 1; 2
Spårskruvdragare, VDE-isolerad: Vardera 1 st. nr 662902 storlek 2,5; 3,5
Spänningsprovare 2K: 1 st nr 665015 storlek 3
Universalnyckel: 1 st nr 623600 storlek 1
avisoleringstång: 1 st nr 728614 storlek 10
spetstång, VDE-isolerad: 1 st nr 713710 storlek 200
Kraftkombitång: 1 st nr 701910 storlek 180
Sidavbitare, VDE-isolerad: 1 st nr 725310 storlek 160
Kabelskalare: 1 st nr 728093 storlek 8-13
Kutterkniv: 1 st nr 845020 storlek 18
Kabelkniv: 1 st nr 844500 strl 1
Smideshammare: 1 st nr 750110 storlek 300
Tumstock: 1 st nr 466200 storlek 2
Rullmåttband, 3 m: 1 st nr 461900 storlek 3
Elektrikermejsel: 1 st nr 743000 storlek 200
ryggsäck: 1 st nr 692210 storlek 1

Anmärkning:

Sortimentet levereras färdigfyllt.
Varje sortiment har tilldelats en mobilitetsnivå (från ”idealisk för mobil användning” till ”mer lämplig för stationär användning”), som visar hur väl sortimentet passar för mobil användning eller för en fast arbetsplats.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Logga in

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen

Tillgänglighet