Werkzeugsortiment im Rucksack 19-teilig, Typ: 1

Artikel-Nr.: 685045 1
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art der Aufbewahrung
Tasche
Verpackung
Rucksack
Anzahl enthaltenen Teile
19 St.
Mobilität
+++: ideal für mobilen Einsatz geeignet
Energieversorgung
keine Energieversorgung
Produktart
Werkzeug-Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 685045 1
EAN / GTIN 4069515069281
Herstellernummer 685045 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mobilität: +++ (ideal für mobilen Einsatz geeignet)
Das kompakte 19-teilige GARANT Elektrowerkzeugsortiment bietet eine durchdachte Auswahl an essenziellen Werkzeugen für Elektroinstallationen, Wartungsarbeiten und professionelle Serviceeinsätze. Enthalten sind ein GreenPlus Werkzeugrucksack 692210, Kabelmesser, Abisolierzange, VDE-Schraubendreher, Cuttermesser, Elektrikermeißel, Universalschlüssel, sowie weitere Ergänzungsartikel– optimal zusammengestellt für präzise, sichere und effiziente Arbeiten im Elektrobereich. Der nachhaltige und robuste GreenPlus Werkzeugrucksack 692210 bietet hohe Trageergonomie, übersichtliche Organisation und sicheren Schutz aller Werkzeuge. Dank seiner intelligenten Innenaufteilung hat der Anwender alles sofort griffbereit und ist flexibel für Arbeiten an wechselnden Einsatzorten. Eine praxiserprobte, sofort einsatzbereite Komplettlösung – reduziert Suchzeiten, erhöht die Arbeitssicherheit und steigert die Effizienz bei allen Elektro- und Installationsaufgaben.

Lieferumfang:

Schraubendreher für Phillips, VDE isoliert: Je 1 St. Nr. 668902 Gr. 1; 2
Schraubendreher für Pozidriv, VDE isoliert: Je 1 St. Nr. 668912 Gr. 1; 2
Schlitz-Schraubendreher, VDE isoliert: Je 1 St. Nr. 662902 Gr. 2,5; 3,5
Spannungsprüfer 2K: 1 St. Nr. 665015 Gr. 3
Universalschlüssel: 1 St. Nr. 623600 Gr. 1
Abisolierzange: 1 St. Nr. 728614 Gr. 10
Flachrundzange, VDE-isoliert: 1 St. Nr. 713710 Gr. 200
Kraft-Kombizange: 1 St. Nr. 701910 Gr. 180
Seitenschneider, VDE isoliert: 1 St. Nr. 725310 Gr. 160
Kabelentmanteler: 1 St. Nr. 728093 Gr. 8-13
Cuttermesser: 1 St. Nr. 845020 Gr. 18
Kabelmesser: 1 St. Nr. 844500 Gr. 1
Schlosserhammer: 1 St. Nr. 750110 Gr. 300
Gliedermaßstab: 1 St. Nr. 466200 Gr. 2
Rollbandmaß, 3m: 1 St. Nr. 461900 Gr. 3
Elektrikermeißel: 1 St. Nr. 743000 Gr. 200
Rucksack: 1 St. Nr. 692210 Gr. 1

Hinweis:

Sortiment wird bestückt geliefert.
Jede Zusammenstellung ist mit einer Mobilitätsstufe (ideal für mobilen Einsatz geeignet bis eher für stationären Einsatz geeignet) versehen, die zeigt, wie gut das Sortiment für mobile Einsätze oder den festen Arbeitsplatz geeignet ist.