Exécution:
Mobilité : +++ (idéal pour une utilisation mobile)
Le jeu compact de 19 outils électriques GARANT offre une sélection bien pensée d’outils essentiels pour les installations électriques, les travaux d’entretien et les interventions de service professionnelles. Il se compose d’un sac à dos porte-outils GreenPlus
692210, d’un couteau pour câbles, d’une pince à dénuder, d’un tournevis VDE, d’un cutter, d’un burin d’électricien, d’une clé universelle et d’autres articles complémentaires. Il s’agit là d’une composition optimale pour un travail précis, sûr et efficace dans le domaine électrique. Le sac à dos porte-outils GreenPlus
692210, durable et robuste, offre une grande ergonomie de transport, une organisation claire et une protection sûre de tous les outils. Grâce à l’agencement intérieur intelligent, l’utilisateur a tous les outils à portée de main et peut travailler de manière flexible sur différents lieux d’intervention. Une solution complète éprouvée et prête à l’emploi qui réduit les temps de recherche, augmente la sécurité au travail et améliore l’efficacité pour toutes les tâches électriques et d’installation.
Livraison:
Tournevis pour vis Phillips, isolation VDE: 1 de chaque
668902 réf. 1; 2
Tournevis pour Pozidriv, isolé suivant VDE: 1 de chaque
668912 réf. 1; 2
Tournevis pour vis à fente, isolé suivant VDE: 1 de chaque
662902 réf. 2,5; 3,5
Testeur de tension 2K: 1 pièce
665015 réf. 3
Clef universelle: 1 pièce
623600 réf. 1
Pinces à dénuder: 1 pièce
728614 réf. 10
Pince à becs demi-ronds, isolée suivant VDE: 1 pièce
713710 réf. 200
Pinces universelles à forte démultiplication: 1 pièce
701910 réf. 180
Pince coupante diagonale, isolée suivant VDE: 1 pièce
725310 réf. 160
Dénudeurs: 1 pièce
728093 réf. 8-13
Cutters: 1 pièce
845020 réf. 18
Couteaux pour câbles: 1 pièce
844500 réf. 1
Marteaux rivoirs: 1 pièce
750110 réf. 300
Mètres pliants: 1 pièce
466200 réf. 2
Mètre-ruban 3 m: 1 pièce
461900 réf. 3
Burin d’électricien: 1 pièce
743000 réf. 200
sac à dos: 1 pièce
692210 réf. 1
Remarque(s):
L'assortiment est livré complet.
Chaque assortiment est accompagné d’un indice de mobilité (allant de idéal pour une utilisation mobile à plutôt adapté à une utilisation fixe), qui indique son adéquation à une utilisation mobile ou à un poste de travail fixe.