Szczypce do ściągania izolacji, do przewodów o przekroju: 10mm2

Nr art.: 728614 10
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 279 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do przewodów o przekroju (mm2) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nastawienie automatyczne
Materiał Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
Usuwanie izolacji dla min. przekroju przewodu 0,03 mm2
Usuwanie izolacji dla maks. przekroju przewodu 10 mm2
Długość całkowita L 200 mm
Usuwanie izolacji dla min. przekroju przewodu AWG 32
Usuwanie izolacji dla maks. przekroju przewodu AWG 8
Kształt szczęk wersja płaska
Położenie szczęk proste
Kolor Niebieskie
Wersja 2K
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do ściągania izolacji
Właściwości Funkcja odizolowywania; Funkcja cięcia
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 728614 10
EAN / GTIN 4069515053860
Numer producenta 728614 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Bardzo stabilny, lekki korpus szczypiec z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym. Ergonomiczny uchwyt 2-komponentowy z miękkim chwytem. Odporne na zużycie noże dopasowują się samoczynnie do różnych średnic kabla. Dokładna regulacja umożliwia precyzyjne dopasowanie noży do różnych materiałów ub temperatur. Ucinanie i ściąganie izolacji odbywa się w jednej operacji. Z ogranicznikiem długości i z obcinaczem drutu.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Ściąganie izolacji z przewodów jedno-, wielo- i cienkożyłowych 0,0310 mm / AWG 328. Tylko obcinanie przewodów miedzianych i aluminiowych (wielożyłowych do maks.
  • 10 mm / jednożyłowych do maks.

Niewłaściwe użytkowanie
  • 6 mm). Narzędzie nie nadaje się do prac przy elementach pod napięciem elektrycznym lub w ich pobliżu. Używanie narzędzia do cięcia stali jest niedozwolone.