Wkrętaki dla elektryków do śrub płaskich, z uchwytem 3-komponentowym Haptoprene® Grot SLIM z pełną izolacją VDE, szerokość ostrza b: 2,5mm

Nr art.: 662902 2,5
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
5 468 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza b (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon do wkrętów płaskich
Do kontroli napięcia nie
Długość całkowita L 195 mm
Długość grotu l1 100 mm
Szerokość ostrza b 2,5 mm
Grubość ostrza a 0,4 mm
Materiał stal chromowo-wanadowa
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Sprawdzono do 1 000 V
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Kolor Czerwony
Rodzaj produktu Wkrętaki
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 662902 2,5
EAN / GTIN 4067263113379
Numer producenta 662902 2,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyt i grot z całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Ergonomicznie ukształtowany uchwyt z przyczepną powłoką Haptoprene® i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach. Grot ze stali chromowo-wanadowej.

Z grotem SLIM = zmniejszona średnica ostrza i izolacji do zagłębionych połączeń śrubowych i sprężyn (Ø izolacji = Ø grotu)
Każdy z wkrętaków jest indywidualnie sprawdzany na przebicie w kąpieli wodnej.

Zastosowanie:

Do prac pod napięciem do 1000 V.