Uniwersalne narzędzie do ściągania izolacji GARANT GreenPlus, do kabli o ⌀: 8-13mm

Nr art.: 728093 8-13
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 623 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do kabli o ⌀ (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Narzędzia do ściągania izolacji
Mechanizmy zabezpieczające ostrze chowane
Min. średnica kabla 8 mm
Maks. średnica kabla 13 mm
Długość całkowita 125 mm
Oznaczenie producenta GARANT GreenPlus Universal Abmantelwerkzeug
Seria GreenPlus
Min. przekrój przewodu AWG 20
Maks. przekrój przewodu AWG 10
Właściwości Blokada ostrza; Ostrze chowane; Ostrze wymienne
Rodzaj ostrza Ostrza hakowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 728093 8-13
EAN / GTIN 4069515057882
Numer producenta 728093 8-13
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne narzędzie do ściągania izolacji GARANT GreenPlus ma uchwyt o ergonomicznym kształcie, który zapewnia wygodną obsługę i pewny chwyt. Szybsze i łatwiejsze cięcie wzdłużne dzięki zoptymalizowanemu prowadnikowi kabla w obudowie. Narzędzie uniwersalne posiada chowane ostrze hakowe, które można łatwo wymienić i zablokować w dowolnej pozycji.

Zastosowanie:

Ściąganie izolacji ze wszystkich typowych kabli okrągłych o średnicy ⌀ 8–13 mm (np. kable NYM 3 × 1,5 mm2 do 5 × 2,5 mm2) oraz do zdejmowania izolacji z pojedynczych żył o średnicy od 0,5 do 6 mm2 (20–10 AWG).

Materiał:

Biopolimer – porównywalny z poliamidem wzmocnionym włóknem szklanym.