Execuţie:
Mobilitate: +++ (ideal pentru utilizarea mobilă)
Gama compactă de 19 piese de scule electrice GARANT oferă o selecție bine gândită de scule esențiale pentru lucrări electrice, de întreținere și intervenții profesionale de service. Setul conține un rucsac pentru scule GreenPlus
692210, cuțit pentru cabluri, clești de dezizolare, șurubelnițe VDE, cuțite de tăiat, dălți pentru electricieni, chei universale, precum și alte articole suplimentare combinate în mod optim pentru lucrări precise, sigure și eficiente în domeniul electric. Rucsacul pentru scule GreenPlus
692210, durabil și robust, oferă o ergonomie ridicată, o organizare clară și o protecție sigură pentru toate sculele. Datorită compartimentării inteligente în interior, utilizatorul are totul la îndemână și poate lucra cu flexibilitate în locuri diferite. O soluție completă, testată în practică și gata de utilizare, care reduce timpul de căutare, sporește siguranța la locul de muncă și crește eficiența în toate sarcinile electrice și de instalare.
Livrare:
Şurubelniţă pentru Phillips, izolată VDE: Câte 1 buc. Cod
668902 Ref. 1; 2
Şurubelniţă pentru Pozidriv, izolată VDE: Câte 1 buc. Cod
668912 Ref. 1; 2
Şurubelniţă lată, izolată VDE: Câte 1 buc. Cod
662902 Ref. 2,5; 3,5
Tester de tensiune 2K: 1 buc. Cod
665015 Ref. 3
Chei universale: 1 buc. Cod
623600 Ref. 1
Cleşte de dezizolat: 1 buc. Cod
728614 Ref. 10
Cleşte cu fălci rotunde plate, izolat VDE: 1 buc. Cod
713710 Ref. 200
Cleşte universal de forţă: 1 buc. Cod
701910 Ref. 180
Cleşte cu tăiere laterală, izolat VDE: 1 buc. Cod
725310 Ref. 160
Sculă de dezizolat cabluri: 1 buc. Cod
728093 Ref. 8-13
Cuttere: 1 buc. Cod
845020 Ref. 18
Cuţit de cablu: 1 buc. Cod
844500 Ref. 1
Ciocan de lăcătuşerie: 1 buc. Cod
750110 Ref. 300
Metru de tâmplărie: 1 buc. Cod
466200 Ref. 2
Ruletă, 3m: 1 buc. Cod
461900 Ref. 3
Daltă pentru electrician: 1 buc. Cod
743000 Ref. 200
Rucsac: 1 buc. Cod
692210 Ref. 1
Notă:
Articolul se livrează dezasamblat.
Fiecare configurație este prevăzută cu un nivel de mobilitate (de la ideală pentru utilizare mobilă până la mai potrivită pentru utilizare staționară), care indică în ce măsură sortimentul este potrivit pentru lucrări mobile sau pentru locul de muncă fix.