Sada nářadí v batohu 19dílná, Typ: 1

Artiklové číslo: 685045 1
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ ukládání a skladování Pouzdro
Obal Ruksak
Počet obsažených dílů 19 ks
Mobilita +++
Zásobování energií Žádné napájení
Druh produktu Sady nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 685045 1
EAN / GTIN 4069515069281
Číslo výrobce 685045 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Mobilita: +++ (ideální pro mobilní použití)
Kompaktní 19dílná sada elektrikářského nářadí GARANT nabízí promyšlený výběr základního nářadí pro elektroinstalační práce, údržbu a profesionální servisní zásahy. Obsahuje vak na nářadí GreenPlus 692210, nůž na kabely, odizolovací kleště, šroubovák VDE, řezací nůž, elektrikářský sekáč, univerzální klíče a další doplňkový sortiment – optimálně sestavené pro přesnou, bezpečnou a efektivní práci v elektrotechnice. Odolný a robustní vak na nářadí GreenPlus 692210 nabízí vysokou ergonomii nošení, přehlednou organizaci a bezpečnou ochranu veškerého nářadí. Díky inteligentnímu vnitřnímu uspořádání má uživatel vše okamžitě po ruce a může flexibilně pracovat na různých místech. Praxí osvědčené, okamžitě použitelné kompletní řešení – zkracuje dobu hledání, zvyšuje bezpečnost práce a efektivitu při všech elektrikářských a instalačních pracích.

Rozsah dodávky:

Šroubovák pro šrouby Phillips, izolace VDE: po 1 ks č. 668902 vel. 1; 2
Šroubovák pro šrouby Pozidriv, izolovaný podle VDE: po 1 ks č. 668912 vel. 1; 2
Plochý šroubovák, izolovaný podle VDE: po 1 ks č. 662902 vel. 2,5; 3,5
Zkoušečka napětí 2K: 1 ks č. 665015 vel. 3
Univerzální klíče: 1 ks č. 623600 vel. 1
odizolovávací kleště: 1 ks č. 728614 vel. 10
Ploché zaoblené kleště, izolované podle VDE: 1 ks č. 713710 vel. 200
Silové kombinované kleště: 1 ks č. 701910 vel. 180
Stranové štípací kleště, izolované dle VDE: 1 ks č. 725310 vel. 160
Odstraňovač kabelových plášťů: 1 ks č. 728093 vel. 8-13
Řezací nože: 1 ks č. 845020 vel. 18
Nůž na kabely: 1 ks č. 844500 vel. 1
Zámečnické kladivo: 1 ks č. 750110 vel. 300
Skládací měřítko: 1 ks č. 466200 vel. 2
Svinovací metr 3 m: 1 ks č. 461900 vel. 3
Elektrikářský sekáč: 1 ks č. 743000 vel. 200
Ruksak: 1 ks č. 692210 vel. 1

Poznámka:

Sortiment se dodává v kompletním složení.
Každá sestava je označena stupněm mobility (od „ideální pro mobilní použití“ až po „spíše vhodná pro stacionární použití“), který udává, do jaké míry je daná sestava vhodná pro mobilní použití nebo pro stacionární pracoviště.