{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | GEDORE | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kształt szczęk | spiczasta | |
| Wykonanie szczęk | Ząbkowane | |
| Materiał szczęk | stal chromowo-wanadowa | |
| Jednostka miary rozstawu | wymiar imperialny | |
| Wysięg | 0 mm | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce zaciskowe | |
| Z uchwytem | tak | |
| Właściwości | Samozaciskające się | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | niklowane | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Długość całkowita | 255 mm |
| Numer artykułu | 6407270 | |
| EAN / GTIN | 4010886640722 | |
| Numer producenta | 6407270 | |
| Numer L | L60160 1136 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |