{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | SOLIDTHREAD | |
| Długość użytkowa | 14,4 mm | |
| Długość całkowita | 64 mm; 58 mm | |
| Kierunek skrawania | Lewotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Proces obróbki | Obróbka gwintów wewnętrzna | |
| Rodzaj produktu | Frez do gwintów |
| Numer artykułu | 5667203 | |
| EAN / GTIN | 7291075327984 | |
| Numer producenta | 5667203 | |
| Numer L | L24210 19 |