{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | SOLIDTHREAD | |
| Nutzlänge | 14,4 mm | |
| Länge gesamt | 64 mm; 58 mm | |
| Schneidrichtung | linksschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Bearbeitungsverfahren | Gewindebearbeitung innen | |
| Produktart | Gewindefräser |
| Artikelnummer | 5667203 | |
| EAN / GTIN | 7291075327984 | |
| Herstellernummer | 5667203 | |
| L-Nummer | L24210 19 |