MTECD 0604C14 0.8ISO IC908 Fresas de Metal Duro Integral a Izquierdas, Cortas y de Pequeño Diámetro para Taladrado, Roscado y Chaflanado de Perfiles Interiores ISO

Número de artículo: 5667203
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Refrigeración interior
Lubricante refrigerante
Serie SOLIDTHREAD
Longitud útil 14,4 mm
Longitud total 64 mm; 58 mm
Sentido del corte Corte a izquierda
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Procedimiento de mecanizado Roscado interior
Tipo de producto Fresa de roscado

Identificación y clasificación

Número de artículo 5667203
EAN / GTIN 7291075327984
Número del fabricante 5667203
Número L L24210 19

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 4 mm, Longitud total (OAL) 58 mm, Paso de rosca (TP) 0.8 mm, Tamaño de rosca M5, Tamaño de rosca M5, Tamaño de rosca M5, Tamaño de rosca M5

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Diámetro de corte (DC) 4 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 58 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 0.8 mm
  • Tamaño de rosca M5
  • Longitud utilizable (LU) 14.4 mm

De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos