• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

MTECD 0604C14 0.8ISO IC908 Frese sinistre corte in metallo duro per piccoli diametri, per filettatura interna ISO e smussi

Codice art.: 5667203
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Passaggio interno del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
Serie SOLIDTHREAD
Lunghezza utile 14,4 mm
Lunghezza complessiva 64 mm; 58 mm
Direzione di taglio Tagliente sinistro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Tipi di lavorazione Filettatura interna
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5667203
EAN / GTIN 7291075327984
Codice del produttore 5667203
Numero-L L24210 19

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 4 mm, Overall Length (OAL) 58 mm, Passo del filetto (TP) 0.8 mm, Dimensione del Filetto M5, Dimensione Filetto M5, Dimensione del Filetto M5, Dimensione Filetto M5

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Diametro della fresa (DC) 4 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 58 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 0.8 mm
  • Dimensione del Filetto M5
  • Lunghezza utile (LU) 14.4 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto