Element wspornika śrubowego z gwintem trapezowym i elementem podstawy 6425FB

Nr art.: 562002
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta 6425FB
Zmiana wysokości na jeden obrót śruby 7 mm
⌀ główki 12 mm
Najwyższa wysokość podpory 406 mm
Najniższa wysokość podpory 306 mm
Nośność 60 kN
Rodzaj produktu Podpórki śrubowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 562002
EAN / GTIN 4020772022778
Numer producenta 562002
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Element śrubowy z gwintem trapezowym i podstawą 6425FB, z nakrętką kontrującą do blokowania, otwór centrujący o średnicy 12 mm. Wrzeciono z gwintem trapezowym, w całości wykonane ze stali poddanej obróbce cieplnej, głowica wrzeciona oksydowana.
Korpus podstawowy i element podstawy, stal hartowana i odpuszczana, oksydowana.

Cecha szcz.:

  • TR: 40 × 7
  • H min.: 306 mm
  • H maks.: 406 mm
  • F maks.: 60 kN
  • Masa: 9436 g