Šroubovák s trapézovým závitem a nožním prvkem 6425FB

Artiklové číslo: 562002
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 6425FB
Nastavení výšky na jedno otočení vřetena 7 mm
⌀ hlavy 12 mm
Nejvyšší výška uložení 406 mm
Minimální dosedací výška 306 mm
Nosnost 60 kN
Druh produktu Svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 562002
EAN / GTIN 4020772022778
Číslo výrobce 562002
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Šroubovák s trapézovým závitem a nožním prvkem 6425FB, s pojistnou maticí pro zajištění, středicí otvor průměry 12 mm. Vřeteno s trapézovým závitem kompletně z temperované oceli, hlazená hlava vřetena.
Základní a patkový prvek, temperovaná ocel, leštěná.

Charakteristika:

  • TR: 40 x 7
  • H min: 306 mm
  • H max: 406 mm
  • F max: 60 kN
  • Hmotnost: 9436 g