Csavartartó elem trapézmenetes menettel és 6425FB lábelemmel

Cikkszám: 562002
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 562002
EAN / GTIN 4020772022778
Gyártó száma 562002
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Csavartartó elem trapézmenetes menettel és 6425FB lábelemmel, ellenanyával a reteszeléshez, átmérők 12 mm-es központosító furattal. Teljesen edzett acélból készült trapéz menetű orsó, orsófej polírozott.
Alap- és lábelem, edzett acél, polírozott.

Jellemző:

  • TR: 40 × 7
  • H min: 306 mm
  • H max: 406 mm
  • F max: 60 kN
  • Súly: 9436 g