Elemento de soporte de tornillo con rosca trapezoidal y elemento de pie 6425FB

N.º do artigo: 562002
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 6425FB
Regulação da altura por cada rotação do fuso 7 mm
⌀ da cabeça 12 mm
Altura de apoio máxima 406 mm
Altura de apoio mínima 306 mm
Capacidade de carga 60 kN
Tipo de produto suporte roscado

Identificação e classificação

Número do artigo 562002
EAN/GTIN 4020772022778
Número do fabricante 562002
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Elemento de soporte de tornillo con rosca trapezoidal y elemento de pie 6425FB, con tuerca de bloqueo, orificio de centro diámetros 12 mm. Husillo con hilo trapezoidal completamente hecho de acero templado, cabeza del husillo pulido.
Base y elemento de pie, acero templado, bruñido.

Característica:

  • TR: 40 x 7
  • H min: 306 mm
  • H max.: 406 mm
  • F máx.: 60 kN
  • peso: 9436 g