Element Screwstand cu filet trapezoidal și element de picior 6425FB

Cod articol.: 562002
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului 6425FB
Ajustare pe înălţime pentru fiecare rotaţie a arborelui 7 mm
⌀ cap 12 mm
Cea mai mare înălţime de rezemare 406 mm
Cea mai mică înălţime de rezemare 306 mm
Capacitate de portantă 60 kN
Tip produs Vinci cu şurub

Identificare și clasificare

Cod articol 562002
EAN / GTIN 4020772022778
Număr producător 562002
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Element de suport cu filet trapezoidal și element de picior 6425FB, cu piuliță de blocare pentru blocare, diametrul orificiului de centrare 12 mm. Ax cu fir trapezoidal complet din oțel călit, cap de ax șlefuit.
Element de bază și picior, oțel călit, lustruit.

Caracteristică:

  • TR: 40 × 7
  • H min: 306 mm
  • H max: 406 mm
  • F max: 60kN
  • Greutate: 9436 g