• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubbockelement mit Trapezgewinde und Fußelement 6425FB

Artikel-Nr.: 562002
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 6425FB
Höhenverstellung pro Spindelumdrehung 7 mm
Durchmesser Kopf 12 mm
höchste Auflagehöhe 406 mm
kleinste Auflagehöhe 306 mm
Tragkraft 60 kN
Produktart Schraubbock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 562002
EAN / GTIN 4020772022778
Herstellernummer 562002
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schraubbockelement mit Trapezgewinde und Fußelement 6425FB, mit Gegenmutter zum Feststellen, Zentrierloch Durchmesser 12 mm. Spindel mit Trapezgewinde komplett aus Vergütungsstahl, Spindelkopf brüniert.
Grundkörper und Fußelement, Vergütungsstahl, brüniert.

Merkmal:

  • TR: 40 x 7
  • H min.: 306 mm
  • H max.: 406 mm
  • F max.: 60 kN
  • Gewicht: 9436 g