Schroefstandelement met trapeziumvormige schroefdraad en voetelement 6425FB

Artikelnummer: 562002
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 6425FB
Hoogteverstelling per spindelomwenteling 7 mm
Kop-⌀ 12 mm
Grootste steunhoogte 406 mm
Kleinste steunhoogte 306 mm
Draagvermogen 60 kN
Producttype steunvijzel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 562002
EAN/GTIN 4020772022778
Nummer fabrikant 562002
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefstandelement met trapeziumvormige schroefdraad en voetelement 6425FB, met borgmoer voor vergrendeling, centreergat diameter 12 mm. Spindel met trapeziumvormige schroefdraad, volledig gemaakt van gehard staal, gepolijst spilkop.
Basis- en voetelement, gehard staal, gepolijst.

Kenmerk:

  • TR: 40 × 7
  • H min: 306 mm
  • H max.: 406 mm
  • F max.: 60 kN
  • Gewicht: 9436 g

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen

Beschikbaarheid