Skruestativ med trapezformet gevind og fodelement 6425 FB

Art.-nr.: 562002
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Producentbetegnelse 6425FB
Højdeindstilling pr. spindelomdrejning 7 mm
Hoved-⌀ 12 mm
Maks. understøtningshøjde 406 mm
Mindste anlægshøjde 306 mm
Bærekraft 60 kN
Produkttype skruebuk

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 562002
EAN/GTIN 4020772022778
Producentnummer 562002
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Skruestativ med trapezgevind og fodelement 6425 FB, med låsemøtrik til låsning, centreringshul diametre 12 mm. Spindel med trapezformet gevind helt lavet af hærdet stål, spindelhoved poleret.
Fod og fod element, hærdet stål, poleret.

Egenskab:

  • TR: 40 x 7
  • H min.: 306 mm
  • H maks.: 406 mm
  • F maks.: 60kN
  • Vægt: 9436 g