Elément de support de vis avec filetage trapézoïdal et élément de pied 6425FB

Réf.: 562002
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant 6425FB
Réglage hauteur par tour de vis 7 mm
⌀ tête 12 mm
Hauteur appui max. 406 mm
Hauteur appui min. 306 mm
Capacité de charge 60 kN
Type de produit vérin

Identification et classification

Référence article 562002
EAN / GTIN 4020772022778
Réf. fabricant 562002
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Elément de support à vis avec filetage trapézoïdal et élément de pied 6425FB, avec contre-écrou pour verrouillage, trou de centrage diamètres 12 mm. Broche avec filetage trapézoïdal entièrement en acier trempé, tête de broche brunie.
Elément de base et de pied, acier trempé, bruni.

Caractéristique(s):

  • TR: 40 × 7
  • H min: 306 mm
  • H maxi.: 406 mm
  • F max.: 60 kN
  • Poids: 9436 g