Vijačni element s trapeznim navojem in nožnim elementom 6425 FB

Št. art.: 562002
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Oznaka proizvajalca 6425FB
Nastavljanje višine na en vrtljaj vretena 7 mm
⌀ glave 12 mm
Maksimalna podložna višina 406 mm
Minimalna podložna višina 306 mm
Nosilnost 60 kN
Vrsta izdelka podpora z vijakom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 562002
EAN/GTIN 4020772022778
Številka proizvajalca 562002
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vijačni element s trapeznim navojem in nožnim elementom 6425 FB, z zaklepno matico za zaklepanje, centrirno odprtino premer 12 mm. Vreteno s trapezoidnim navojem, popolnoma izdelano iz kaljenega jekla, vretena glava brušena.
Osnovni in nožni element, kaljeno jeklo, pregorelo.

Lastnosti:

  • TR: 40 × 7
  • H min: 306 mm
  • H maks: 406 mm
  • F max: 60kN
  • Masa: 9436 g