Prvok skrutkovača s lichobežníkovým závitom a nožným prvkom 6425FB

Č. pol.: 562002
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 6425FB
Prestavenie výšky na otočenie vretena 7 mm
⌀ hlavy 12 mm
Najvyššia výška podložky 406 mm
Najmenšia výška podložky 306 mm
Nosnosť 60 kN
Druh produktu skrutkovacia podpera

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 562002
EAN/GTIN 4020772022778
Číslo výrobcu 562002
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Prvok skrutkovača s lichobežníkovým závitom a nožným prvkom 6425FB, s poistnou maticou pre uzamykanie, strediaci otvor priemery 12 mm. Vreteno s lichobežníkovým závitom kompletne vyrobené z tvrdenej ocele, leštená vretenová hlava.
Základný a nožný prvok, temperovaná oceľ, leštená.

Charakteristika:

  • TR: 40 x 7
  • H min: 306 mm
  • H max: 406 mm
  • F max: 60kN
  • Hmotnosť: 9436 g