Elemento de soporte de tornillo con rosca trapezoidal y elemento de pie 6425FB

Número de artículo: 562002
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 6425FB
Regulación de altura por vuelta de husillo 7 mm
⌀ del cabezal 12 mm
Altura máxima de asiento 406 mm
Altura mínima de asiento 306 mm
Capacidad de carga 60 kN
Tipo de producto Soporte atornillado

Identificación y clasificación

Número de artículo 562002
EAN / GTIN 4020772022778
Número del fabricante 562002
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Elemento de soporte de tornillo con rosca trapezoidal y elemento de pie 6425FB, con tuerca de bloqueo, orificio de centro diámetros 12 mm. Husillo con hilo trapezoidal completamente hecho de acero templado, cabeza del husillo pulido.
Base y elemento de pie, acero templado, bruñido.

Característica:

  • TR: 40 x 7
  • H min: 306 mm
  • H max.: 406 mm
  • F máx.: 60 kN
  • peso: 9436 g