Frez pełnowęglikowy do produkcji gwintów wewnętrznych ISO

Nr art.: 5603933
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria SOLIDTHREAD
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Materiał skrawający VHM
Powłoka bez powłoki
Gatunek IC908
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5603933
EAN / GTIN 7291075167405
Numer producenta 5603933
Numer L L24210 192

Opis

Opis:

  • Frez do gwintów - pełny, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 0,312″, średnica krawędzi tnącej (DC): 0,31″, długość całkowita (OAL): 2-1/2″, skok gwintu (TP): 1 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 0 312 cale
  • Średnica ostrza (DC): 0,31 cale
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0,7 cale
  • Liczba ostrzy (NOF): 4
  • Kąt skrętu (FHA): 15 stopni
  • Długość całkowita (OAL): 2-1/2″
  • chwyt do mocowania: Okrągły
  • Typ gwintu (THFT): M60
  • skok gwintu (TP): 1 mm

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "SOLIDTHREAD" Zobacz wszystkie