MTEC 0312D07 1.0ISO IC908 Freze de filetare interioară din carbură pentru profil de filet ISO

Cod articol.: 5603933
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie SOLIDTHREAD
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted
Material tăiș Carbură
Strat de acoperire neacoperită
Categorie IC908
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară
Tip produs Freză de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 5603933
EAN / GTIN 7291075167405
Număr producător 5603933
L-Număr L24210 192

Descriere

Descriere:

Freze de filetare interioară din carbură pentru profil de filet ISO

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.312″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.31″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.7″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 15 Grade
  • Lungime totală (OAL): 2-1/2″
  • Tip de coadă: rotund
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 1 mm

Din aceeași serie "SOLIDTHREAD" Vedeţi-le pe toate