Pełnowęglikowy frez do gwintów do produkcji gwintów wewnętrznych UN

Nr art.: 5603916
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Środek chłodząco-smarowy nie
Seria SOLIDTHREAD
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Sposób mocowania Czop
Materiał skrawający VHM
Powłoka wersja powlekana
Gatunek IC908
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5603916
EAN / GTIN 7291075167863
Numer producenta 5603916
Numer L L24210 160

Opis

Opis:

  • Frez do gwintów - pełny, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 0,312″, średnica krawędzi tnącej (DC): 0,28″, długość całkowita (OAL): 2-1/2″, gwint na cal (TPI): 20 gwintów/″

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 0 312 cale
  • Średnica ostrza (DC): 0,28 cale
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0,8 cale
  • Liczba ostrzy (NOF): 3
  • Kąt skrętu (FHA): 15 stopni
  • Długość całkowita (OAL): 2-1/2″
  • chwyt do mocowania: Okrągły
  • Typ gwintu (THFT): UN60
  • Gwint na cala (TPI): 20 gwintów/″

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "SOLIDTHREAD" Zobacz wszystkie