MTEC 0312C08 20UN IC908 Navojni rezkar, v celoti iz karbidne trdine, za izdelavo notranjih navojev UN

Št. art.: 5603916
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SOLIDTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5603916
EAN/GTIN 7291075167863
Številka proizvajalca 5603916
L-število L24210 160

Opis

Opis:

Solid navoji Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 0,312 ″, rezanje premer (DC) 0,28″, skupna dolžina (OAL) 2-1/2″, niti na palec (TPI) 20 niti /″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 0,312″
  • Premer rezanja (DC): 0,28″
  • Največja globina reza (APMX): 0,8″
  • Število flavte (NOF): 3
  • Kot vijačnice (FHA): 15 stopinj
  • Skupna dolžina (OAL): 2-1/2″
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Vrsta oblike navoja (THFT): UN60
  • Navoji na palec (TPI): 20 niti /″

Iz iste serije "SOLIDTHREAD" Poglej vse