Krótkie narzędzia do produkcji gwintów wewnętrznych ISO

Nr art.: 5607397
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria SOLIDTHREAD
Powłoka wersja powlekana
Gatunek IC908
Długość użytkowa L1 16 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5607397
EAN / GTIN 7291075145854
Numer producenta 5607397
Numer L L24210 546

Opis

Opis:

  • Frez do gwintów - pełny, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 6 mm, średnica cięcia (DC): 3,8 mm, długość całkowita (OAL): 100 mm, skok gwintu (TP): 0,8 mm, średnica nominalna gwintu M5, średnica nominalna gwintu M5, rozmiar gwintu M5, rozmiar gwintu M5

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 6 mm
  • Średnica ostrza (DC) 3,8 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Długość całkowita (OAL) 100 mm
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Typ gwintu (THFT) M60
  • Skok gwintu (TP) 0,8 mm
  • Średnica nominalna gwintu M5
  • Długość użytkowa (LU) 16 mm