Classic VDE slim screwdriver set for slotted screws

Nr art.: 5538.SL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Sprawdzono do 1 000 V
Liczba narzędzi 4 szt.
Seria Classic VDE
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Kolor czerwony; czarny
Wersja proste
Do kontroli napięcia nie
Liczba narzędzi 4
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub płaskich (SL) 2; 3; 4; 5
Cechy szczególne, Do śrub płaskich (SL) Z giętkim chwytem
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia gładkie
Norma DIN EN 60900; VDE 0682-201
Zestaw tak
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub płaskich (SL)
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5538.SL
EAN / GTIN 7610733273836
Numer producenta PB 5538.SL
Numer L L60060 101116

Opis

Opis:

  • Classic VDE slim screwdriver set, fully insulated up to 1000 VAC/1500 VDC according to IEC/EN 60900
  • for slotted screws
  • VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC
  • with blade diameter tapered towards the tip, for deep-set screws and spring terminals
  • precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
  • slim handle, compact and ideal for fine tuning work
  • color coded by screw type, quick identification
  • high-quality materials used, resistant to solvents, oils, acids and salts

  • special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening

Cecha szcz.:

  • Profile: for slotted screws
  • Slot: 2, 3, 4, 5

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Classic VDE" Zobacz wszystkie