{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Test effettuato fino a | 1.000 V | |
| Numero di utensili | 4 pz. | |
| Serie | Classic VDE | |
| Sigillo di qualità e test | VDE | |
| Colore | red; black | |
| Esecuzione | forma diritta | |
| Per rilevamento di tensione | no | |
| Numero di utensili | 4 | |
| Proprietà impugnatura | Es. ergonomica; es. antiscivolo | |
| Tipo di maniglia | Maniglia standard | |
| Attacco grande, Per viti con intaglio (SL) | 2; 3; 4; 5 | |
| Particolarità, Per viti con intaglio (SL) | Con gambo flessibile | |
| Tipo di prodotto | Giravite | |
| Materiale | acciaio speciale / lega speciale | |
| Superficie | es. lucida | |
| Normativa | DIN EN 60900; VDE 0682-201 | |
| Set | sì | |
| Trasmissione | Impugnatura | |
| Uscita | Per viti con intaglio (SL) | |
| Contenuto | Set / Assortimento |
| Codice articolo | 5538.SL | |
| EAN / GTIN | 7610733273836 | |
| Codice del produttore | PB 5538.SL | |
| Numero-L | L60060 101116 |