{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Comprobado hasta | 1.000 V | |
| Cantidad de herramientas | 4 ud. | |
| Serie | Classic VDE | |
| Sello de calidad y comprobación | VDE | |
| Color | rojo; negro | |
| Modelo | forma recta | |
| Para comprobación de tensión | no | |
| Cantidad de herramientas | 4 | |
| Características del mango | Forma ergonómica; antideslizante | |
| Tipo de asa | Mango estándar | |
| Tamaño de salida, Para tornillos de ranura (SL) | 2; 3; 4; 5 | |
| Particularidad, Para tornillos de ranura (SL) | Con mango flexible. | |
| Tipo de producto | Destornilladores | |
| Material | acero especial / aleación especial | |
| Superficie | brillante | |
| Norma | DIN EN 60900; VDE 0682-201 | |
| Juego | sí | |
| Accionamiento | Mango | |
| Salida de velocidad | Para tornillos de ranura (SL) | |
| Contenido | Juego / surtido |
| Número de artículo | 5538.SL | |
| EAN / GTIN | 7610733273836 | |
| Número del fabricante | PB 5538.SL | |
| Número L | L60060 101116 |