Wkrętaki dla elektryków do śrub Torx®, Classic z pełną izolacją VDE, profil Torx®: TX8

Nr art.: 625754 TX8
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
112 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub TORX® wewn.
Do kontroli napięcia nie
Długość całkowita L 150 mm
Długość grotu l1 60 mm
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Sprawdzono do 1 000 V
Seria Classic VDE
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX8
Rodzaj produktu Wkrętaki
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 625754 TX8
EAN / GTIN 7610733062768
Numer producenta PB 5400.8-60

Opis

Wykonanie:

Uchwyt w otulinie z przyjaznego dla skóry i przyczepnego elastomeru, z rdzeniem z wyjątkowo ciągliwego i odpornego na uderzenia polipropylenu. Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o maksymalnej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne.
Uchwyt i grot z całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Każdy z wkrętaków jest indywidualnie sprawdzany na przebicie w kąpieli wodnej

Zastosowanie:

Do prac pod napięciem do 1000 V.