Classic VDE interchangeable handle with “Click” fastening for PB 5215 insulated blades

Nr art.: 5215.A
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Sprawdzono do 1 000 V; 1 500 V
Seria Classic VDE
Oznaczenie producenta Classic VDE Wechselgriff mit Click-Verschluss für isolierte Wechselklingen PB 5215
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Kolor czerwony; czarny
Możliwość użycia do Narzędzie do bitów
Długość 112,5 mm
Średnica 26 mm
Materiał z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu uchwyt
Zawartość 1 szt.
Norma VDE 0682-201

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5215.A
EAN / GTIN 7610733287772
Numer producenta PB 5215.A
Numer L L60060 3157

Opis

Opis:

  • Classic VDE interchangeable handle for quick and easy blade replacement for different profiles
  • for PB 5215 insulated interchangeable blades, with “Click” fastening
  • VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC
  • slim handle, compact and ideal for fine tuning work
  • high-quality materials used, resistant to solvents, oils, acids and salts

Cecha szcz.:

  • Diameter: 26 mm
  • Interchangeable blade: Yes
  • Whole length: 112.5 mm

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Classic VDE" Zobacz wszystkie