Classic VDE Slim komplet izvijačev za vijake z zarezami

Št. art.: 5538.SL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Preverjeno do 1.000 V
Število orodij 4 kos
Serija Classic VDE
Potrdilo o kakovosti VDE
Barva rdeča; črna
Izvedba ravno
Primerno za testiranje napetosti ne
Število orodij 4
Značilnosti ročaja blaži drsenje; ergonomično
Vrsta ročaja standarni ročaj
Velikost odgona, za vijake z zarezo (SL) 2; 3; 4; 5
Posebnosti, za vijake z zarezo (SL) z gibkim steblom
Vrsta izdelka izvijač
Material posebno jeklo/posebna zlitina
Površina svetlo
Standard DIN EN 60900; VDE 0682-201
Garnitura da
Pogon ročaj
Pogon za vijake z zarezo (SL)
Vsebina komplet/garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5538.SL
EAN/GTIN 7610733273836
Številka proizvajalca PB 5538.SL
L-število L60060 101116

Opis

Opis:

  • Komplet tankih izvijačev Classic VDE, popolnoma izoliran do 1000 v AC / 1500 v DC v skladu s standardom IEC/EN 60900
  • Za vijake z režami
  • VDE testiran, varno delovanje do 1000 voltov AC ali 1500 voltov DC
  • S premerom rezila, zmanjšanim na konico, za nizko ležeče vijake in vzmetne elemente
  • Natančni, natančni nasveti, optimalno prileganje vijakov
  • Tanek ročaj, prihrani prostor in je idealen za fino nastavljanje
  • Barvna koda Pro Tip vijaka, hitra identifikacija
  • Visokokakovostna materializacija, odporna na topila, olja, kisline in soli
  • Posebna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto

Lastnosti:

  • Profil: za vijake z zarezami
  • Reža: 2, 3, 4, 5

Iz iste serije "Classic VDE" Poglej vse