{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Liczba narzędzi | 3 szt. | |
| Odcień, czerwony | Niebieski sygnałowy; Czerwony sygnalizacyjny; Czarny głęboki | |
| Seria | Classic VDE | |
| Oznaczenie producenta | Slim-Schraubendreher-Satz für Torx®, Classic, VDE-vollisoliert | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Kolor | niebieskie; czerwony; czarny | |
| Wersja | proste | |
| Do kontroli napięcia | nie | |
| Beziskrowy | nie | |
| Liczba narzędzi | 3 | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Ochrona przed stoczeniem | nie | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. | TX10 | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Powierzchnia | hartowana | |
| Norma | DIN EN 60900; VDE 0682-201 | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub TORX® wewn. | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 5549.SL | |
| EAN / GTIN | 7610733273867 | |
| Numer producenta | PB 5549.SL | |
| Numer L | 625758 3 |
high-quality materials used, resistant to solvents, oils, acids and salts