{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Verificat până la | 1.000 V | |
| Număr de unelte | 4 buc. | |
| Serie | Classic VDE | |
| Sigiliu de calitate și testare | VDE | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Execuție | dreaptă | |
| Recomandat pentru test de tensiune | nein | |
| Număr de unelte | 4 | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic; antiderapant | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi cu fantă (SL) | 2; 3; 4; 5 | |
| Particularitate, Pentru șuruburi cu fantă (SL) | Cu coadă flexibilă | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Suprafaţă | lustruit | |
| Standard | DIN EN 60900; VDE 0682-201 | |
| Set | ja | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi cu fantă (SL) | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 5538.SL | |
| EAN / GTIN | 7610733273836 | |
| Număr producător | PB 5538.SL | |
| L-Număr | L60060 101116 |