{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Zkontrolováno do | 1 000 V | |
| Počet kusů nářadí | 4 ks | |
| Řada | Classic VDE | |
| Třída jakosti | VDE | |
| Barva | červená; Černá | |
| Provedení | rovné | |
| Vhodné pro zkoušku napětí | ne | |
| Počet kusů nářadí | 4 | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické; protiskluzové | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Velikost unašeče, Pro ploché šrouby (SL) | 2; 3; 4; 5 | |
| Zvláštní znaky, Pro ploché šrouby (SL) | S pružnou stopkou | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Materiál | speciální ocel / zvláštní slitina | |
| Povrch | lesklá, čistá | |
| Norma | DIN EN 60900; VDE 0682-201 | |
| Sada | ano | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Výstup | Pro ploché šrouby (SL) | |
| Obsah | Sada / sortiment |
| Katalogové číslo | 5538.SL | |
| EAN / GTIN | 7610733273836 | |
| Číslo výrobce | PB 5538.SL | |
| L-číslo | L60060 101116 |