• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Classic VDE Slim Schraubendreher Set für Schlitzschrauben

Artikel-Nr.: 5538.SL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Geprüft bis 1.000 V
Anzahl Werkzeuge 4 St.
Serie Classic VDE
Güte- und Prüfsiegel VDE
Farbe rot; schwarz
Ausführung gerade
geeignet für Spannungsprüfung nein
Anzahl Werkzeuge 4
Eigenschaften Griff ergonomisch; rutschhemmend
Art Griff Standardgriff
Größe Abtrieb, für Schlitz (SL) 2; 3; 4; 5
Besonderheit, für Schlitz (SL) mit flexiblem Schaft
Produktart Schraubendreher
Material Spezialstahl / Sonderlegierung
Oberfläche blank
Norm DIN EN 60900; VDE 0682-201
Set ja
Antrieb Griff
Abtrieb für Schlitz (SL)
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5538.SL
EAN / GTIN 7610733273836
Herstellernummer PB 5538.SL
L-Nummer L60060 101116

Beschreibung

Beschreibung:

  • Classic VDE Slim Schraubendreher-Set, vollisoliert bis 1000 V AC / 1500 V DC nach IEC/EN 60900
  • für Schlitz-Schrauben
  • VDE geprüft, sicheres Arbeiten bis 1000 Volt Wechsel- oder 1500 Volt Gleichspannung
  • mit zur Spitze reduziertem Klingendurchmesser, für tiefliegende Schrauben und Federzugelemente
  • präzise, massgenaue Spitzen, optimaler Sitz in den Schrauben
  • schlanker Griff, platzsparend und ideal für feine Abstimmarbeiten
  • Farbcode pro Schraubentyp, schnelle Identifikation
  • hochwertige Materialisierung, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte

Merkmal:

  • Profil: für Schlitz-Schrauben
  • Schlitz: 2, 3, 4, 5

    Aus der gleichen Serie "Classic VDE" Alle ansehen