Wkrętaki dla elektryków do wkrętów uniwersalnych, Classic z pełną izolacją VDE, wielkość profilu: 1

Nr art.: 668390 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 677 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość profilu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub płaskich i Pozidriv z profilem uniwersalnym (PlusMinus)
Do kontroli napięcia nie
Długość całkowita L 175 mm
Długość grotu l1 80 mm
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Oznaczenie producenta Elektriker-Schraubendreher für PlusMinus-Schrauben, Classic VDE-vollisoliert, Profilgröße: 1
Sprawdzono do 1 000 V
Seria Classic VDE
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Właściwości uchwytu właściwości przeciwpoślizgowe
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub płaskich i Pozidriv z profilem uniwersalnym (PlusMinus) PZ1 / SL4,5
Rodzaj produktu Wkrętaki
Zestaw nie
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 668390 1
EAN / GTIN 7610733205684
Numer producenta PB 5180.1-80

Opis

Wykonanie:

Uchwyt i grot z całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Każdy z wkrętaków jest indywidualnie sprawdzany na przebicie w kąpieli wodnej.
Wąski uchwyt w otulinie z przyjaznego dla skóry elastomeru, z rdzeniem z polipropylenu szczególnie wytrzymałego na obciążenia dynamiczne i odpornego na uderzenia. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt zachowuje przyczepność nawet w mokrych, zaolejonych dłoniach.
Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości
i wyjątkowej odporności udarowej.

Zastosowanie:

Do prac pod napięciem do 1000 V.
Końcówka wkrętaka uniwersalnego perfekcyjnie pasuje do wkrętów uniwersalnych, używanych w elementach instalacji elektrycznych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Classic VDE" Zobacz wszystkie